基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 750個入

基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 750個入 - SAMTEC


Samtec FT5 シリーズは、30 コンタクト位置の 0.50 mm マイクロ Terminal ストリップを備えた高速浮動コンタクトです。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 垂直又はライトアングル

仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:FT5●ピッチ:0.5mm●極数:15●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1381アズワン品番65-7685-17内容量1セット(750個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66087658FT5-15-01.0-L-DV-TH-P-TR
514,000
509,800
560,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする