曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 16 極 2.54 1 列 表面実装 1セット 200個入

基板接続用ピンヘッダ 16 極 2.54 1 列 表面実装 1セット 200個入 - WURTH ELEKTRONIK


Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール実装 1 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:16 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃

仕様●入数:1トレイ(200個入り)●極数:16●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列ストレートソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3165アズワン品番65-7580-10内容量1セット(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6608766761301611821
18,300
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする