基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 5個入

基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 5個入 - SAMTEC


Samtec 基板用ヘッダは、SMD / SMT 実装の 2 列に 16 ポジションあります。ポジション数: 16 ポジション ピッチ: 2.54 mm 行数 :2 行 取り付けスタイル: SMD / SMT

仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:HTST-108-01-T-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8716アズワン品番65-7521-37内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66087798HTST-108-01-T-DV-P-TR
2,980
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする