曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列

基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列 - SAMTEC
仕様●シリーズ:QTH-090-01-F-D-A-K●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9123アズワン品番65-7694-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66088060QTH-090-01-F-D-A-K
1,180
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする