基板接続用ピンヘッダ 18極 5mm 2列 1セット 81個入

基板接続用ピンヘッダ 18極 5mm 2列 1セット 81個入 - SAMTEC


Samtec MPS シリーズ 30A パワーコンボヘッダは 18 ポジションにあり、コンタクト部分に 0.25 μ m の金めっき、基板テールにつや消しスズめっきが施されています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃

仕様●入数:1トレイ(81個入り)●シリーズ:MPTC●ピッチ:5mm●極数:18●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8934アズワン品番65-7680-63内容量1セット(81個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66088218MPTC-01-16-01-6.30-01-L-V
59,000
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする