基板接続用ピンヘッダ 20 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 160個入

基板接続用ピンヘッダ 20 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 160個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●入数:1トレイ(160個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3184アズワン品番65-7699-06内容量1セット(160個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6608836761302021821
21,400
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする