曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 20極 0.635mm 2列 1セット 625個入

基板接続用ピンヘッダ 20極 0.635mm 2列 1セット 625個入 - SAMTEC
仕様●入数:1リール(625個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8881アズワン品番65-7686-02内容量1セット(625個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66088394LSS-110-03-L-DV-A-K-TR
297,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする