基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列

基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 - SAMTEC


Samtec SHF シリーズシュラウド付き Terminal ストリップは 20 ピンあり。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきは、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Sn または Au です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2163アズワン品番65-7557-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66088437SHF-110-01-L-D-SM-TR
810
809
890(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする