曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 35個入

基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 35個入 - SAMTEC


Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 20 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ、高架 コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数 20 行数 2.

仕様●入数:1チューブ(35個入り)●シリーズ:TFM-110-31-L-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5951アズワン品番65-7693-04内容量1セット(35個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66088489TFM-110-31-L-D-A
20,300
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする