曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 20極 1.905mm 3列

基板接続用ピンヘッダ 20極 1.905mm 3列 - AMPHENOL


Amphenol HD A プラグ 20 コンタクトはピッチを縮小し、新しい HD As シリーズとの接触密度を高めます。頑丈でシンプルな設計、高密度、過酷な条件下での高性能が特長です。設置、コスト、信頼性を考慮する必要がある場合には、HD が最適なコネクタです。過酷な環境専用 プレスフィット技術により、大幅な組み立てコストの削減と極めて高い信頼性を実現しています

仕様●シリーズ:HDAS●ピッチ:1.905mm●極数:20●行数:3●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5033アズワン品番65-7789-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66088507HDASF020YC-000
20,300
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする