曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 75個入

基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 75個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●入数:1チューブ(75個入り)●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.0A●コード番号:191-7849アズワン品番65-7768-99内容量1セット(75個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66088550103309-5
36,700
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする