TE Connectivity 103308-5コネクタ製品タイプ:コネクタアセンブリ、コネクタシステム:基板対基板、コネクタ及びハウジングタイプ:レセプタクル、コネクタ及びコンタクト終端:基板、極数:20、基板実装方向:垂直、列数:2、絶縁抵抗:5000 M Ω、デイジーチェーン:付属、コネクタプロファイル:低、コンタクトベース材質:銅合金、コンタクト電流定格(最大):1 A、テール長さ: 3.0 mm 基板への終端方法:スルーホールはんだ、パネル取り付け機能:なし、基板実装保持:なし、かん合位置決めタイプ:センター、2 つの極性バー、かん合保持:なし、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、ハウジング色:黒、センターライン(ピッチ):2.54 mm、コネクタ高さ:9.77 mm、列間:2.54 mm、ハウジング温度定格:標準、動作温度範囲:105 ℃、回路 UL 難燃性等級:UL94V-0、パッケージ方法:チューブ


