曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 26極 2.0mm 2列

基板接続用ピンヘッダ 26極 2.0mm 2列 - SAMTEC


Samtec EHT シリーズは、26 個のコンタクトピン付き 2 mm シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●シリーズ:EHT●ピッチ:2.0mm●極数:26●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6718アズワン品番65-7672-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66089110EHT-113-01-F-D-RA
990
969
1,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする