曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 10極 2列 オス

基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 10極 2列 オス - SAMTEC
仕様●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:197-0107アズワン品番65-7671-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66089250EHT-105-01-F-D
800
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする