曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 16極 2列 オス 1セット 150個入

基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 16極 2列 オス 1セット 150個入 - SAMTEC


Samtec EHT シリーズ 2 mm シュラウド付き IDC イジェクタヘッダは、1 列あたり 8 ピン、1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。表面実装テールオプション パッドをピックして配置します テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(150個入り)●極数:16●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1141アズワン品番65-7658-91内容量1セット(150個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66089259EHT-108-01-S-D-SM-P-TR
248,000
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする