曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 1袋 1000個入

基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 1袋 1000個入 - WURTH ELEKTRONIK


Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプオス水平シュラウドヘッダは白色です。黄銅製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3533アズワン品番65-7532-26内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6608932968800211722
37,100
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする