EDAC
基板接続用ピンヘッダ 2極 2mm 1列 1袋 200個入
仕様
●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●コード番号:238-8294
アズワン品番
65-7783-34
内容量
1袋(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66089356
140-502-415-000
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表