曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 30極 0.5mm 2列 1セット 1075個入

基板接続用ピンヘッダ 30極 0.5mm 2列 1セット 1075個入 - SAMTEC


Samtec 30 ポジションコネクタは、センターストリップコンタクトの表面実装金が付いています。ポジション数: 30 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2
取り付けタイプ:表面実装 ピックアンドプレース機能

仕様●入数:1リール(1075個入り)●シリーズ:ST5-15-1.50-L-D-P-TR●ピッチ:0.5mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5847アズワン品番65-7684-31内容量1セット(1075個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66089496ST5-15-1.50-L-D-P-TR
448,000
439,800
483,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする