曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 31 極 1mm PCBマウント 1セット 500個入

基板接続用ピンヘッダ 31 極 1mm PCBマウント 1セット 500個入 - AMPHENOL
仕様●入数:1リール(500個入り)●極数:31●ピッチ:1mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート, 垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:Conan Lite●シリーズ番号:10162581●コード番号:234-2563アズワン品番65-7484-75内容量1セット(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6608958410162581-3134131LF
105,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする