曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列

基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 - 3M(スリーエム)


3M 2500シリーズ2.54 x 2.54 mm低プロファイル4ウォールシュラウド基板ヘッダ
3M の 2500 シリーズ 2.54 x 2.54 mm 4 ウォールシュラウド基板接続用ヘッダは、低プロファイルの省スペース設計で、SMT、スルーホール、ストレート及びライトアングル基板実装構成のタイプが用意されています。 これらの2.54 mm 2500シリーズ基板接続用ヘッダは、挿入を正確に行えるようにスロットのセンターが分極化されています。また、分極化されたスロットが2つあるため、その他の競合する分極化の設計にも対応します。2500シリーズの各種基板接続用ヘッダコネクタには、鉛を使用しないはんだ付け作業に適した高温(260℃)の黒色PCTハウジング(部品番号には「N」が付いています)が付属しており、高温ハウジング付きのスルーホール基板接続用ヘッダは、ペーストインホール式のリフローはんだ付け技術に最適です。 品番 (N)25xx-xx02 は、基板厚 1.57 mm で使用できます 品番 (N)25xx-xx03 は基板厚 2.39 ~ 3.18 mm で使用できます これらのヘッダで使用できるラッチについては、品番 ; 192-7782 を参照してください 192-7782 を参照してください これらのシュラウド付き基板接続用ヘッダには、ソケットリテーナクリップも用意されています。 ; 代表品番 323-8220 を参照してください
特長と利点
低プロファイルの省スペース設計 センタースロット極性化により、誤挿入を防止し、挿入時間を短縮 デュアルスロット極性化により、競争力のある極性設計との互換性が向上( 6、8、10 極ではありません) ソケットを所定の位置にロックし、振動が発生しやすい環境での接続の信頼性を高めるオプションのリテーナクリップ。
用途
基板接続用ヘッダは、2 枚の基板を接続するために使用します。このため、基板のはんだ付けや配線が不要で、時間を節約できます。また、2 枚目のボードが故障した場合でも、簡単に取り外すことができます。
3M を選ぶ理由
3M は、コンピューティング及び電子接続における信頼性の高い名称です。RS Components の優れたカスタマーサービスと組み合わせることで、3M は、さまざまな業界や用途向けの専門的な接続ソリューションを提供します。

仕様●シリーズ:2500●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:2.0A●コード番号:542-8958アズワン品番65-7787-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66089654N2534-5002RB
750
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする