曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列

基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


D-2100シリーズハウジングとかん合する製品については、; 品番719-0135 品番719-0135 を参照してください。
ダイナミック 2100 シリーズヘッダー
TE Connectivity Dynamic Range D-2100シリーズヘッダには、安定性向上のためスズめっき保持脚が付属しています。D-2100シリーズヘッダの基板はんだテールにはスズめっきが施され、コンタクトタブには金めっきが施されています。D-2100 シリーズヘッダの推奨基板厚さは1.6 mmです。

仕様●シリーズ:Dynamic 2000●ピッチ:2.5mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:5.0A●コード番号:719-5322アズワン品番65-7531-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660897941376135-1
390
329
362(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする