基板接続用ピンヘッダ 3極 5mm 1列 1袋 50個入

基板接続用ピンヘッダ 3極 5mm 1列 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact のフィードスルー基板接続用ヘッダは、ウェーブはんだ付けプロセスに組み込むように設計されています。安定したガイドレールにより、組み立て済み基板を簡単かつ迅速にプッシュイン取り付けできます。コネクタとヘッダを最初に接続するときに、すばやく簡単にコーディングできます。公称電圧は 320 V、公称電流は 16 A です。WEEE / RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 右側にピン出力があります

仕様●シリーズ:ICC●ピッチ:5mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:230-1192アズワン品番65-7568-37内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660899072203901
22,800
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする