基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 20個入

基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 20個入 - SAMTEC


Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス

内容量1セット(20個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66090196TFM-120-31-L-D65-7602-31
19,100
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
66090205TFM-120-31-S-D-LC65-7606-60
24,200
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
66090214TFM-120-02-S-D65-7635-20
22,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする