曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1セット 2個入

基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1セット 2個入 - SAMTEC


Samtec 基板用ヘッダは、表面実装の 2 列に 40 の位置があります。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 40 行数 2.

仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:HTST-120-01-L-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8720アズワン品番65-7683-76内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66090284HTST-120-01-L-DV-P-TR
2,390
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする