5650916-5 コネクタ及びハウジングタイプ:プラグ、コネクタシステム:基板対基板、密封可能:いいえ、コネクタ及びコンタクト終端:基板、DIN サイズ:ハーフ、極数:48、行数:3、基板実装方向:ライトアングル、列数:16、行数:A、B、C、動作電圧:250 V ac、コンタクトベース材質:銅コンタクト、最大定格電流:1.5 A 基板の終端方法:スルーホールはんだ、終端ポスト及びテール長:2.64 mm、基板実装保持タイプ:ボードロック、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、ハウジング色:グレー、センターライン(ピッチ):2.54 mm、基板厚(推奨):1.57 mm、列対列:2.54 mm、動作温度範囲:-55 → 105 ℃、回路間隔:UL、パッケージ定格:UL


