曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 4極 3mm 2列 1セット 200個入

基板接続用ピンヘッダ 4極 3mm 2列 1セット 200個入 - WURTH ELEKTRONIK


Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製

仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3470アズワン品番65-7537-70内容量1セット(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66090546662304231822
95,300
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする