基板接続用ピンヘッダ 4極 5mm 1列 1袋 50個入

基板接続用ピンヘッダ 4極 5mm 1列 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト
仕様●シリーズ:0-7035, ICC25-H/4L5●ピッチ:5mm●極数:4●行数:1●コード番号:239-5113アズワン品番65-7780-86内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660907042203902
28,000
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする