曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1セット 35個入

基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1セット 35個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


TE Connectivity ( TE ) AMPMODU MTE 相互接続システムは、電線対基板及び電線対電線の用途で使用され、コンピュータ、コピー機、商用プリンタ、電化製品、医療機器、車載制御などのさまざまなタイプの電子機器で使用されています。この製品は、お客様のニーズに合わせて、絶縁変位コンタクト( IDC )又は圧着スナップインコンタクトを実装しています。ラッチと極性を備えた設計になっています シュラウドにより、ガイドリブ付きの小型レセプタクルアセンブリとピンアセンブリをまとめて、1 列又は 2 列の大型ラッチ式コネクタを形成可能 3 種類のめっきに対応しています ポストのスエージ加工により、基板の保持力が向上 高温仕様は、SMT 互換です 適用可能サイズ: 2 → 25 ポジション / 列 用途 医療機器 車載制御装置 コピー機 電気製品 業務用プリンタ 自動販売機 PC 計装及びテスト装置 通信 ストレージ機器

仕様●入数:1チューブ(35個入り)●シリーズ:AMPMODU MTE●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:3.0A●コード番号:189-5788アズワン品番65-7777-38内容量1セット(35個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660909395-104362-4
10,700
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする