基板接続用ピンヘッダ 64極 1.27mm 2列 1セット 9個入

基板接続用ピンヘッダ 64極 1.27mm 2列 1セット 9個入 - SAMTEC


Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス

仕様●入数:1チューブ(9個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:64●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3404アズワン品番65-7600-21内容量1セット(9個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66091316TFM-132-02-L-D-DS
24,400
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする