曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 64極 4.42mm 4列

基板接続用ピンヘッダ 64極 4.42mm 4列 - DEUTSCH


MIL-STD 202 。方法 213、条件 C
最適なコンタクトについては ;、425-658 を参照してください、425-658 を参照してください 。適切な圧着方法については ;、425-973、425-973 を参照してください。シーリンググロメットサイズ 20 については ;、425-434 を参照してください、425-434 を参照してください
Deutsch DRC23 シリーズコネクタは、ヘビーデューティ 90 °
Deutsch DRC23 シリーズは、環境に完全にシールドされた高密度コネクタです。エンジン制御システムや電子パネルでの使用に最適です。DRC23 シリーズコネクタは、シリコンシールを備え、頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジングは高温範囲に耐え、優れた環境保護性能を発揮します。
Deutsch DRC23 系列接器,大荷 90° 座
高密度コネクタピン数 圧着タイプはニッケルめっき純銅合金コンタクトを使用 ステンレススチール製のスタンドオフ シリコンラバーシール サイズ 20 端子 アーク抵抗: 130 秒 / ASTM D-495

仕様●シリーズ:DRC●ピッチ:4.42mm●極数:64●行数:4●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:7.5A●コード番号:724-2507アズワン品番65-7786-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66091359DRC23-64PAA
18,700
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする