曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1箱 50個入

基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1箱 50個入 - WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1箱 50個入 - WURTH ELEKTRONIK


Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃

内容量1箱(50個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6609177063826322200765-7749-89
15,600
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
6609177963820712200765-7757-17
20,800
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする