基板接続用ピンヘッダ 7極 7.62mm 1列 1袋 50個入

基板接続用ピンヘッダ 7極 7.62mm 1列 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact 基板用コネクタは、1 つのヘッダで信号と電力を組み合わせているため、時間とスペースを節約できます。また、プラグインモジュールを使用しているので、基板の交換が簡単です。公称断面積は 6 mm 2 で、色は黒です。スズタイプの接触式でよく知られた取り付け原理により、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V

仕様●シリーズ:PCH 6●ピッチ:7.62mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:228-7065アズワン品番65-7624-18内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660918401717103
62,600
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする