曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 60個入

基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 60個入 - SAMTEC


Samtec BTE-040-02-L-D-A は、BTE シリーズのベーシックブレード及びビームヘッダ及びソケットです。オプションのテープ及びリールパッケージが用意されています。また、標準位置決めピンも備えています。絶縁材:液晶ポリマー コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃ to +105 ℃

仕様●入数:1トレイ(60個入り)●シリーズ:BTE●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-0058アズワン品番65-7690-02内容量1セット(60個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66091955BTE-040-02-L-D-A
51,700
50,980
56,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする