曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列

基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 - SAMTEC


Samtec TOLC シリーズは 4 列 SMT Terminal です。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。Terminal はりん青銅製です。合計で 80 のコンタクトがあります。定格電流: 2.4 A/ ピン(隣接する 6 本のピンに給電) 動作温度範囲: 40 → +125℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●シリーズ:TOLC●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1478アズワン品番65-7555-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66092007TOLC-120-22-L-Q-A
2,590
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする