曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列

基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 - SAMTEC


Samtec SIB シリーズワンピースインターフェイスは 8 ピンを備えています。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.6 A/ ピン( 1 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2174アズワン品番65-7564-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66092147SIB-108-02-F-S-LC
1,190
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする