基板対ケーブル

基板対ケーブル - 日本モレックス(molex)


Molex オフザシェルフスーパーサバーケーブルアセンブリは、定格電流 34 A で、実績のある技術によりさまざまなケーブル長と電源コネクタを提供し、長期的な性能を実現しています。両側の端子が完全に絶縁されているため、損傷や衝撃から完全に保護します。レセプタクルのポジティブラッチと Terminal Position Assurance 機能により、高振動用途でかん合プラグ又はヘッダとの Terminal Backout を防止します。銀めっき、高導電性合金端子 電線対電線及び電線対基板の構成 冗長な二次電流経路を提供し、長期的な性能と信頼性を実現します 多くの民生機器用途の安全要件に適合します

仕様●シリーズ:Super Sabre●CN1:スーパーサーベル●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:217-3823アズワン品番65-7450-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66092524216011-1042
3,340
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする