曜日別特売

基板対ケーブル

基板対ケーブル - SAMTEC


Samtec リボンケーブルアセンブリは、ピッチサイズが .165 インチ( 4.19 mm )です。0.165 インチ( 4.19 mm )ピッチ 個別にシュラウドの付いたコンタクト 16 → 24 AWG PVC ワイヤ 極性付き 1 列システム、最大 5 ピン かん合シュラウド付きターミナルストリップを用意 プラスチックラッチ

仕様●シリーズ:PMSS●ケーブル長:4mm●ケーブルタイプ:フラットリボンケーブル●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:208-8959アズワン品番65-7445-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66092540PMSS-03-18-K-04.00-S
770
769
846(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする