基板対ケーブル ピッチ:2.5mm

基板対ケーブル ピッチ:2.5mm - 日本モレックス(molex)


Molex オフザシェルフ Mizu-P25 (ミニタイプ)ケーブルアセンブリは、オートバイやエアコンなどの用途に最適で、複雑な電子機器を狭いスペースに梱包し続けます。Mizu-P25 システムは、埃や水が信号の整合性を妨げないことを保証します。小型 完全ロック 凸型オス Terminal デザイン 性能実証済みの内蔵シールストッパを備えています スプリングビーム Terminal Design

仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215311●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:3●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8850アズワン品番65-7451-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66092585215311-1032
740
739
813(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする