曜日別特売

基板対ケーブル ピッチ:3mm

基板対ケーブル ピッチ:3mm - 日本モレックス(molex)


Molex 2 回路 Micro-MaTch 3.0 メス - ピグテールオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリの長さは 300 mm で、スズ( Sn )めっきがされています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 プラグハウジング 43020、MicroFit 3.0 ヘッダ 43045、Micro-Fit 3.0 テストプラグ 44242 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です

仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214756●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:2●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:202-7788アズワン品番65-7465-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660926462147561022
350
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする