Molex 10 回路 Micro-MaTch 3.0 オス - ピグテールオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリの長さは 150 mm で、スズ( Sn )めっきがされています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214758●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:10●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7876アズワン品番65-7465-35内容量1袋(25個)