曜日別特売

基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入

基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入 - 日本モレックス(molex)


Molex 4 回路 Micro-MaTch 3.0 オス - ピグテールオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリは、長さ 300 mm で、金( Au )めっきがされています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です

仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214758●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7728アズワン品番65-7468-07内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660928902147582042
16,200
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする