曜日別特売

基板用コネクタハウジング 8極 ピッチ:3mm 2列 1袋 11700個入

基板用コネクタハウジング 8極 ピッチ:3mm 2列 1袋 11700個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


Micro MATE-N-LOK 3 mm コネクタシステムは、電線対電線及び電線対基板接続で 3 mm [.118] ピッチのコンタクトと、ラインあたり最大 5 A の定格電流を実現します。1 列構成と 2 列構成の両方を用意しています。圧着、スナップインピン、及びレセプタクルコンタクトは、最大 1.52 mm までの絶縁径で 30-18 ( 0.05-0.9 mm2 ) AWG ワイヤの終端に使用されます。プラグ / レセプタクルハウジングでは、電線対電線及び電線対パネルの構成が可能で、ヘッダアセンブリでは、垂直及びライトアングル構成の電線対基板接続が可能です。この赤外線リフロープロセス対応ヘッダには、スルーホール実装構成品と表面実装構成品があり、複数の基板実装オプションが用意されています。電線対電線及び電線対基板ピン / レセプタクルコネクタシステムです コンタクトは中心線間隔が 3 mm で、ストリップ状のものとバラのものを用意しています パネル取り付け又はフリーハンギングタイプがあります 信頼性を高めるデュアルビームレセプタクルコンタクト設計です 垂直及びライトアングルタイプ、表面実装又はスルーホールタイプの基板実装ピンヘッダアセンブリを用意しています 低プロファイル設計(< 4.7 mm )を用意 ディスクリートワイヤ相互接続は、2-12 ポジション 1 列及び 2-24 ポジション 2 列で利用可能です 選択回路で最大 6 ポジションの 18 AWG ワイヤに対応するハウジングが用意されています 用途 家庭電化製品 照明 ファクトリオートメーション データストレージ ゲーム 自動販売機 車庫のドア開閉器 セキュリティシステム

仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Micro MATE-N-LOK●長さ:21.08mm●幅:21.59mm●ハウジング材質:ナイロン66/6●コード番号:189-5877アズワン品番65-7778-10内容量1袋(11700個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66093075794617-8
754,000
749,800
824,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする