曜日別特売

基板用端子台 1348シリーズ 1列 1極 グレー 1袋 500個入

基板用端子台 1348シリーズ 1列 1極 グレー 1袋 500個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:1348●深さ:13mm●コード番号:190-8500アズワン品番65-7664-96内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66093197691134810001
53,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする