Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:30A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2184●幅:12.5mm●コード番号:191-9109アズワン品番65-7664-71内容量1袋(5個)