曜日別特売

基板用端子台 2429シリーズ 7.5mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 50個入

基板用端子台 2429シリーズ 7.5mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 50個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様
●極数:8●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2429●幅:9.8mm●コード番号:190-8776
アズワン品番
65-7729-09
内容量
1袋(50個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66093888691242910008
¥32,500
¥31,980
¥35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする