基板用端子台 2527シリーズ 5mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
- 仕様
- ●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:2527●深さ:17.5mm●コード番号:191-0981
- アズワン品番
- 65-7660-46
- 内容量
- 1袋(5個)
その他キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ








