曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
691252710002 基板用端子台 2527シリーズ 5mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 66094238

基板用端子台 2527シリーズ 5mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
66094238
品番
691252710002
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)値下げ
1,398
仕様
●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:2527●深さ:17.5mm●コード番号:191-0981
アズワン品番
65-7660-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする