基板用端子台 2535シリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 200個入
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
- 仕様
- ●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2535●幅:18mm●コード番号:190-9490
- アズワン品番
- 65-7752-86
- 内容量
- 1袋(200個)
その他キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ






















