曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
691253500003 基板用端子台 2535シリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK 66094256

基板用端子台 2535シリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
注文コード
66094256
品番
691253500003
参考基準価格(税別)¥68,700販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)値下げ
67,980


Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。

仕様
●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2535●幅:18mm●コード番号:190-9490
アズワン品番
65-7752-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする