WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 3074シリーズ 7.62mmピッチ 1列 12極 緑
8/23
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
●極数:12●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3074●幅:8.5mm●コード番号:191-8910
アズワン品番
65-7739-61
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66094518
691307400012
¥
1,190
¥
1,098
値下げ
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください